Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm
LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm
LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm
LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm
LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm
LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm
LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm
LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm
LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-246360142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     246360142
EAN/GTIN:
     4017807603484
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte DAWSON Up and Down Lichteffekt, Anthrazit Breite 30cm

Die moderne LED Außenwandleuchte DAWSON aus dem Hause Trio Leuchten beleuchtet zuverlässig Fassaden und Hauswände.

Die 30cm breite Außenwandlampe ist aus Aluminium in der Farbgebung Anthrazit gefertigt und überzeugt durch ihre Up and Down Beleuchtung bei der das Licht nach oben und unten austritt und für einen schönen Lichteffekt an Außenwänden sorgt.

Zusätzlich können Sie über einen Schalter an der Rückseite der Leuchte die Lichttemperatur stufenweise von 2300 über 3000 bis 4000 Kelvin (warmweiß bis neutralweiß) einstellen und so ganz einfach Ihre individuelle Beleuchtung anpassen.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP54 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet, passt aber auch perfekt ins Treppenhaus oder in den Flur.

*LED fest verbaut mit 7 Watt und 800 Lumen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, led, außenwandleuchten, außenwandlampen, außenwandbeleuchtung, außenbeleuchtung, außenlicht, außenleuchten, außenlampen, moderne, up, and, down, flache, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, für, die, draußen, hauswand, haustür, hauseingang, treppenhaus, flurbeleuchtung, flurlampen, flurleuchten, ip54, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,88*
€ 93,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,82*
€ 90,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,92*
€ 72,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
226960242
ab € 27,04*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221660242
ab € 34,56*
Ähnlich
TRIO Leuchten
273360142
ab € 34,78*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533418
ab € 48,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533488
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.