| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-246360S342 Herst.-Nr.: 246360S342 EAN/GTIN: 4262442796019 |
| |
|
| | |
| 2er-Set LED Außenwandleuchten Up and Down Lichteffekt, Anthrazit 100cm lang Die modernen extra breiten LED Außenwandleuchten im praktischen 2er SET beleuchten zuverlässig Fassaden und Hauswände und sind auch für größere Einsatzbereiche geeignet. Die 100cm breiten Außenwandlampen sind aus Aluminium in der Farbgebung Anthrazit gefertigt und überzeugten durch ihre Up and Down Beleuchtung bei der das Licht nach oben und unten austritt und für einen schönen Lichteffekt an Außenwänden sorgt. Zusätzlich können Sie über einen Schalter an der Rückseite der Leuchten die Lichttemperatur stufenweise von 2300 über 3000 bis 4000 Kelvin (warmweiß bis neutralweiß) einstellen und so ganz einfach Ihre individuelle Beleuchtung anpassen. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP54 sind die Leuchten für Außenbereiche geeignet, passen aber auch perfekt ins Treppenhaus oder in den Flur. *LED fest verbaut -je Leuchte mit 11 Watt und 1300 Lumen Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Anthrazit matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1300 Lumen = 1300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, led, außenwandleuchten, außenwandlampen, außenwandbeleuchtung, außenbeleuchtung, außenlicht, außenleuchten, außenlampen, breite, moderne, up, and, down, flache, große, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, für, die, draußen, hauswand, haustür, hauseingang, treppenhaus, treppenaufgang, flurbeleuchtung, flurlampen, flurleuchten, ip54, anthrazit, set |
| | |
| |