| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-24662 Herst.-Nr.: 24662 EAN/GTIN: 9007371176717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine Stehleuchte BAILEY mit Plissee Stoffschirm Weiß eckig, Höhe 119cm Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese eckige Stehlampe aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrem dekorativen Design verwöhnt sie Ihren Wohnraum mit einem besonderen Ambiente und wird schnell zum neuen Eyecatcher. Das ausgefallene "Faltendesign" des eckigen Schirms verleiht der Stehleuchte ihren unverwechselbaren Charakter und sorgt im Zusammenspiel mit dem Chrom glänzenden Leuchtenfuß für schöne Lichtmomente. So exklusiv wie das Design dieser Stehlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Wohnzimmerlampe, als toller Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als dekorativer Eyecatcher in Geschäftsräumen (z.B. im Foyer). Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Bodenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Über den Schnurzwischenschalter können Sie die Leuchte bequem ein- und ausschalten. * Geeignet für 2 x E27 Leuchtmittel mit max. 40 Watt (Nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 119 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, standleuchte globo, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Design, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, eckig, eckige, für, fürs, Wohnzimmer, Ecke, Esszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Standbeleuchtung, Büroleuchten, moderne, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, hinter, Sofa, Couch, Galerie, Flur, Diele, klein, kleine, Weiß, Silber, schmal, stehende, 1, flammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |