| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-246760431 Herst.-Nr.: 246760431 EAN/GTIN: 4017807603545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine LED Außenwandleuchte AVISIO 4 flammig, Kugel in Weiß Ø 10cm Kleine 4 flammige Kugel Außenwandleuchte Ø10cm in Weiß matt. Wohnhäuser und Gebäude profitieren von einem ansprechenden Spiel mit Licht und Schatten an den Fassaden! Die Wandleuchte AVISIO präsentiert Gebäude bei Dunkelheit von ihrer schönsten Seite und bringt dabei viele geschätzte Vorzüge wie Komfort, Sicherheit und ein einladendes Ambiente mit sich. Sie besteht aus witterungsbeständigem Druckguss Aluminium, die runde Form sowie die Weiß matte Farbe ermöglichen eine mühelose Integration in jedes Outdoor-Konzept. Durch ihre attraktive Beleuchtung in vier Richtungen sowie das moderne Design zaubert sie besondere Lichtspiele an jede Wand! Mit der Schutzart IP54 ist die Leuchte zudem vor Staubablagerungen im Inneren und allseitiges Spritzwasser geschützt, und kann in fast jedem Outdoorbereich eingesetzt werden. Egal in welchem Einsatzbereich - ob an der Hausfassade, im Eingangsbereich, auf der Terrasse oder dem Balkon - Die LED Außenwandleuchte sorgt garantiert für eine moderne und effiziente Beleuchtung in Ihrem Außenbereich. * Inklusive 4 fest verbauten LEDs a´ 2Watt, 250 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Tiefe: 7,5 cm, Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 250 Lumen = 1000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte 3000k, LED, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlicht, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Balkonleuchten, Balkonlampen, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Kugelleuchten, Kugellampen, Hausbeleuchtung, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartenbeleuchtung, Carport, Haustür, Hauseingang, Außenhauswand, Eingangsbereich, Außenbereich, Einfamilienhaus, beleuchten, Outdoor, draußen, moderne, Ideen, für, mit, aus, Strom, Aluminium, 4, vier, flammig, Schutzklasse, IP54, kleine, weiße |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |