| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-246760S231 Herst.-Nr.: 246760S231 EAN/GTIN: 4262442796156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set LED Außenwandleuchten Up and Down, Kugel in Weiß Ø 10cm Kleine Kugel Außenwandleuchten im praktischen 2er SET Up and Down Ø10cm in Weiß matt. Wohnhäuser und Gebäude profitieren von einem ansprechenden Spiel mit Licht und Schatten an den Fassaden! Die kleinen Wandleuchten präsentieren Gebäude bei Dunkelheit von ihrer schönsten Seite und bringen dabei viele geschätzte Vorzüge wie Komfort, Sicherheit und ein einladendes Ambiente mit sich. Sie bestehen aus witterungsbeständigem Druckguss Aluminium, die runde Form sowie die Weiß matte Farbe ermöglichen eine mühelose Integration in jedes Outdoor-Konzept. Durch ihre attraktive up & down Beleuchtung sowie das moderne Design zaubern sie besondere Lichtspiele an jede Wand! Mit der Schutzart IP54 sind die Leuchten zudem vor Staubablagerungen im Inneren und allseitiges Spritzwasser geschützt, und können in fast jedem Outdoorbereich eingesetzt werden. * Je Leuchte mit 2 fest verbauten LEDs a´ 2Watt, 250 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Tiefe: 7,5 cm, Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 250 Lumen = 500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, LED, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlicht, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Balkonleuchten, Balkonlampen, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Kugelleuchte, Kugellampe, Hausbeleuchtung, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartenbeleuchtung, Carport, Haustür, Hauseingang, Außenhauswand, Eingangsbereich, Außenbereich, Einfamilienhaus, beleuchten, Outdoor, draußen, moderne, Ideen, für, mit, aus, Strom, Aluminium, 2, zwei, flammig, Schutzklasse, IP54, Up, and, down, kleine, weiße, Set, 2er |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |