Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm
Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm
Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm
Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm
Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm
Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm
Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm
Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm
Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm
Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm
Artikel-Nr.:
     1609-247360142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     247360142
EAN/GTIN:
     4017807603781
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Kleine LED Außenwandleuchte MARNE Up and Down IP65, Höhe 16cm

Kleine LED Außenwandleuchte MARNE in Anthrazit aus dem Hause Trio Leuchten

Diese schmale 16cm hohe Außenwandleuchte besteht aus robustem Druckguss Aluminium in Anthrazit. Das moderne Design der Lampe ermöglicht nicht nur eine direkte Beleuchtung nach vorne, sondern auch eine indirekte Lichtverteilung nach oben und unten, welche ein angenehmes Licht an die Hauswand zaubert.

Mit der Schutzart IP65 ist die Außenleuchte vor dem Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt, wodurch sie in fast jedem Außenbereich eingesetzt werden kann.

Ausgestattet mit einem fest verbauten LED mit 5,5 Watt und 600 Lumen in warmweiß, gewährleistet die Außenwandleuchte MARNE eine effiziente Fassadenbeleuchtung an Ihrer Hauswand, Ihrer Terrasse oder neben Ihrer Haustür.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 6,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, outdoor, außenlicht, led, außenbereich, eingangsbereich, up, and, down, moderne, anthrazit, kleine, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, ip65, hausbeleuchtung, haustür, beleuchten, hauseingang, carport, außenwandleuchten, außenwandlampen, außenwandbeleuchtung, hauswand, indirektes, licht, aluminium, schmale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,26*
€ 77,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,08*
€ 71,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,02*
€ 57,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1UP9215A
ab € 15,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228460242
ab € 32,19*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533427
ab € 38,75*
Ähnlich
k.A.
221460142
ab € 30,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533491
ab € 68,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.