Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Artikel-Nr.:
     1609-249S415
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     249S415
EAN/GTIN:
     4262442791496
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat

Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen

Holen Sie sich ein Stück Italien nach Hause und beginnen Sie den Tag mit einem köstlichen Espresso, Kaffee, Cappuccino oder Latte Macchiato.

Diese Espresso- und Kapselmaschine ist eine elegante 2 in 1 Kaffeemaschine mit ausgeprägtem Sinn für Funktionalität und Design. Mit kraftvollen 1100 Watt Leistung und 20 Bar Druck (Temperatur- und Druckanzeige) presst sie heißes Wasser durch die gemahlene Kaffeebohne und entfesselt so ihr volles Aroma.

Neben gemahlenem Kaffee können Sie für diese Siebträgermaschine auch Kapseln & ESE-Pads verwenden und so Ihr persönliches Lieblings-Heißgetränk im Handumdrehen genießen. Wählen Sie einfach 1 oder 2 Tassen aus, indem Sie das korrekte Sieb in den Siebträger einlegen und eine entsprechende Menge gemahlene Kaffeebohnen einfüllen. Dieser Siebträger hat zwei Nasen, sodass Sie 2 Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten können.

Der abnehmbare Wassertank mit Füllmengenmarkierung fasst ein Volumen von 1,5 Litern, welches für ca. 6 -8 Tassen reicht, wobei jeweils 2 Tassen gleichzeitig zubereitet werden können.
Ein weiteres Feature ist die seitliche Dampfdüse, mit der kalte oder warme Milch aufgeschäumt werden kann, um einen Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso Macchiato zu zaubern. Ein geeignetes Milchkännchen mit 0,35 Litern Inhalt ist bereits mit im Lieferumfang enthalten.

Die Kaffeemaschine ist über die Bedientasten einfach zu bedienen und dank der herausnehmbaren Auffangschale auch leicht zu reinigen. Ihr elegantes Design in Schwarz mit Edelstahl Akzenten fügt sich perfekt in jedes Küchenambiente ein und macht bereits beim Betrachten Lust auf einen heißen Espresso.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Abmessung:
Höhe: 30 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 28 cm
Inhalt:
1,5 Liter
Kaffeeart:
Pads, Kapseln, Espresso
Funktion:
Milchaufschäumer, Siebträger
Druck:
20 Bar
Anzahl Tassen:
2 Stück
Besondere Merkmale:
Siebträger & Kapselmaschine & ESE-Adapter & Milchkännchen
Betriebskontroll-Leuchte:
Ja
Wasserstandanzeige:
Ja
Leistung:
1100 Watt
Gewicht:
2,8 kg
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: Kombikaffeemaschinen, Espressomaschinen, Espressokocher, Espressoautomaten, Expressomaschinen, Expressokocher, Expressoautomaten, Espressomaker, Cappuccinomaschinen, Mokkamaschinen, Kapselmaschinen, Kaffeekapselmaschinen, Kapselkaffeemaschinen, Siebträgermaschinen, Siebdruckmaschinen, Latte, Macchiato, Milchaufschäumer, Milchaufschaeumer, Milchschäumer, aufschäumen, Milchschaum, kalte, und, mit, aus, fürs, in, Kaffeetassenwärmer, elektrischer, gute, klein, Design, Edelstahl, schwarz, 1, 2, Tassen, Büro, zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 118,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,78*
€ 171,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,97*
€ 170,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,76*
€ 141,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.249413.01.001
ab € 92,82*
Ähnlich
Princess
01.249452.01.001
ab € 76,83*
Ähnlich
Princess
249S413
ab € 91,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.