Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom
Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom
Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom
Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom
Artikel-Nr.:
     1609-2522011-06
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     2522011-06
EAN/GTIN:
     4017807080797
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom

Mit dieser eleganten Wandleuchte treffen Sie eine gute Wahl.
Der satinierte Glasschirm in weiß wird gehalten von einer edlen Halterung aus Chrom.

Diese Deckenlampe wird in Ihrem gesamten Wohnbereich, dem Treppenhaus und auch Büro ein angenehmes, warmes Licht ausstrahlen.

Die Wandleuchte ist mit einer E14-Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Bei Bedarf und Einsatz von entsprechenden Leuchtmitteln können Sie die Wandleuchte extern dimmen.

* Trio-Leuchten - Serie 2522
* Corpus: Chrom
* Schirm: Glas weiß satiniert
* Masse ca.: 20 x 20 x 8 cm
* 1 x E14-Sockel max. 40 Watt (Leuchtmittel nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß matt - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, 2522011-06, Trio Serie 2522, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 15,06*
1
€ 5,46*
ab € 10,94*
€ 15,78*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 15,91*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 16,23*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,29*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.