Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte ROCKY mit Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte ROCKY mit Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
LED Stehleuchte ROCKY mit Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
LED Stehleuchte ROCKY
LED Stehleuchte ROCKY Farben
Fernbedienung für LED Stehleuchte ROCKY
Anschlusskabel für LED Stehleuchte ROCKY
Logo Globo
Artikel-Nr.:
     1609-25889
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     25889
EAN/GTIN:
     9007371298587
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte ROCKY mit Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar

Mit dieser vielseitigen LED Stehleuchte aus dem Hause Globo Lighting sorgen Sie zu jedem Anlass für die passende Lichtstimmung. Mit ihrem puristischem Design ist die Stehlampe an sich bereits ein cooler Eyecatcher in jedem Wohnraum.

Ihr wahres Können zeigt sie dann bei einbrechender Dunkelheit: Mit der beiliegenden Fernbedienung können Sie aus insgesamt 12 Einstellungen Ihr passendes Licht wählen! So können Sie beispielsweise einen automatischen, schnellen oder langsamen Farbwechsel erzeugen oder eine einzelne Farbe (auch Weiß) Ihrer Wahl fixieren. Das Ganze lässt sich dann durch Dimmen noch einmal individuell an Ihren persönlichen Lichtbedarf anpassen.

Lassen Sie sich verzaubern von einem wahren Farbenmeer! Ob Sie sich durch die warme Kraft der Farben einfach nur entspannen möchten oder ob Sie Ihre nächste Feier stimmungsvoll in Szene setzen möchten: Mit dieser LED Stehlampe ist alles möglich.

Auch für Ruhezonen (z.B. in Studios und Praxen), sowie für eine wohltuende Lichttherapie ist diese Stehleuchte sehr gut geeignet.

Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre persönlichen Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach stylishen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten und Arbeitsleuchten oder nach einer stimmungsvollen LED Partyleuchte sind, all diesen Ansprüchen wird die Globo Stehleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Stehlampe ROCKY hat eine Höhe von 121 cm. Der Röhrendurchmesser beträgt 5 cm. Sie ist aus transparentem Kunststoff mit silberfarbenem Sockel und Abschlusskappe gefertigt. Das fest eingebaute RGB LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 6 Watt. Ein passendes Anschlusskabel mit Eurostecker ist ebenfalls mit im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Kunststoff
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 121 cm, Durchmesser: 5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, 25889, Globo Lighting, Stehlampen, LED Partyleuchte, Partylicht, Stehlampe dimmbar, Stehlampe mit Fernbedienung, Wohnzimmerlampen, Stehleuchten, Wohnzimmerlampe, Disco Licht, Lichteffekte, Discolicht, Partybeleuchtung, LED Leuchten, Lichtorgel, Discolampen, Designerlampen, LED Stehlampe, Stehlampe LED, LED Stehleuchte, Standleuchten, Stehlampen modern, Wohnzimmerleuchten, Lichtdesign, Stehlampe design, Designer Stehlampen, Wohnraumleuchten, Standlampen, Stehlampe Wohnzimmer, Wohnzimmer Stehlampe, Stehlampen Wohnzimmer, Stehleuchte Wohnzimmer, Standleuchten Wohnzimmer, Stehleuchte LED, LED Standleuchte, LED Stehlampen, Standleuchte LED, LED Stehleuchten, Stehleuchten LED, LED Standleuchten, Standleuchten LED, LED Stehleuchte dimmbar, Stehlampe LED dimmbar, Stehleuchte dimmbar, Stehlampe dimmbar LED, LED Standleuchten dimmbar, Stehleuchte mit Dimmer, Stehlampe modern, moderne Stehlampen, moderne Leuchten, moderne Stehlampe, Stehleuchte modern, moderne Stehleuchten, Design Stehlampe, Stehlampen design, Designleuchten, Design Stehleuchten, Arbeitsleuchte, Globo, Globo Leuchten, Rocky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,37*
€ 76,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,86*
€ 74,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,00*
€ 71,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,13*
€ 65,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,69*
€ 56,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.