Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Up/Down 10er SET Außenwandleuchten aus Edelstahl inkl. 5 Watt LEDs
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-2605S010L10
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
2605S010L10
EAN/GTIN:
4260492253438
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Up/Down 10er SET Außenwandleuchten aus Edelstahl inkl. 5 Watt LEDs
10er Set Edelstahl Außenwandleuchten welche sich durch das klassische Design fast überall anpassen.
Ob im Außenbereich am Hauseingang, der Terrasse oder im Innenbereich im Treppenhaus, diese eleganten Wandleuchten passen sich fast jedem Bereich an.
Beleuchten Sie Ihre Wand oder das Treppenhaus mit der up/down Lichtbündelung und erhalten Sie einen schönen Effekt und tolle Beleuchtung.
Dank IP44 sind die Wandstrahler sowohl für den Innenbereich wie auch den Außenbereich geeignet.
Ausgestattet sind die Außenleuchten mit GU10-Sockel und werden inklusive LED-Leuchtmittel (je 400 Lumen, 3000 Kelvin, 5 Watt) geliefert.
Auch zu finden unter:
Außenwandleuchten, Fassadenbeleuchtung, Wegeleuchten, Gartenstrahler, Außenstrahler
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 17 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 11,7 cm, Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / max. 35 Watt) 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,82 kg
Produktart:
LED Außenwandleuchten
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandleuchten Outdoor
,
led außen-wandleuchte
,
led außenwandleuchte
,
außenwandleuchte ip44
,
Außenwandleuchten
,
Außenwandlampen
,
Außenwandbeleuchtung
,
Außenbeleuchtung
,
Außenlampen
,
Gartenbeleuchtung
,
Gartenleuchten
,
Gartenlampen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Wandleuchte außen
,
Strahler
,
LED-Strahler
,
Lichtstrahlbündelung
,
up/down-Lights
,
up/down-Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,81*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 152,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,57*
€ 227,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,69*
€ 226,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,71*
€ 216,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,85*
€ 206,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,81*
€ 181,84
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide Temi Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 14 W
Konstsmide
7667-800
ab € 37,19*
Sonstiges
Konstsmide Temi Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 14 W
Konstsmide
7667-250
ab € 31,00*
Sonstiges
Konstsmide Temi Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED 14 W
Konstsmide
7667-750
ab € 31,14*
Sonstiges
Außenwandleuchte TRANI mit Dämmerungssensor, H: 40cm Edelstahl Schwarz
Konstsmide
7353-750
ab € 64,94*
Sonstiges
Kleine LED Außenwandleuchte mit Kunststoff Lampenschirm, Höhe 22cm
meineWunschleuchte
7356LM752
ab € 45,44*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte mit Dämmerungssensor, H: 40cm Edelstahl Schwarz
meineWunschleuchte
7353LM750
ab € 87,29*
Sonstiges
Up and Down Außenwandleuchte TEMI Aluminium Schwarz-Gold, Höhe 23,5cm
Konstsmide
7667-758
ab € 33,91*
Sonstiges
Up and Down LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz, Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
7667LM750
ab € 47,12*
Sonstiges
Up and Down LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz-Gold, Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
7667LM758
ab € 52,35*
Sonstiges
Up and Down LED Außenwandleuchte Aluminium Weiß, Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
7667LM250
ab € 46,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen