Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte ALINO Grau flach mit Schalter & 230V Direktanschluss, 55cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte ALINO Grau flach mit Schalter & 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ALINO Grau flach mit Schalter & 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ALINO Grau flach mit Schalter & 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ALINO Grau flach mit Schalter & 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ALINO Grau flach mit Schalter & 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ALINO Grau flach mit Schalter & 230V Direktanschluss, 55cm
LED Unterbauleuchte ALINO Grau flach mit Schalter & 230V Direktanschluss, 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-272970787
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     272970787
EAN/GTIN:
     4017807284683
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte ALINO Grau flach mit Schalter & 230V Direktanschluss, 55cm

Unauffällig und dennoch auffallend praktisch!

Die Unterbauleuchte ALINO kommt ganz im dezenten Design daher und sorgt dennoch mit einem fest verbauten, 7 Watt LED Modul sowie einer Lichtleistung von 600 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung Ihrer Küchen Arbeitsflächen.

Dabei kann sie sowohl mittels Wandmontage als auch mittels Unterbaumontage befestigt werden.

Gefertigt ist die Unterschrankleuchte aus robustem, grauem Kunststoff und lässt sich über ihren Ein/Aus Schalter einfach bedienen.

Mit einer Länge von 55cm, einer Breite von 7cm und einer Höhe von 2cm ist sie angenehm flach und für eine gute Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs in der Küche perfekt geeignet.

Ausgestattet mit einem 150cm langen Kabel kann die Unterbauleuchte über jede Steckdose in Betrieb genommen werden (230 Volt Direktanschluss).

Wenn Sie mehrere Lichtquellen benötigen, können Sie diese einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen, 15cm langen Zwischenstecker verbinden - bis zu 12 Lichtleisten lassen sich so bei Bedarf in Reihe schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau
Abmessungen:
Höhe: 2 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Küchenunterbauleuchten, Unterbaulichter, Unterbauleisten, Unterbaulampen, Unterschrankleuchten, Unterschranklampen, Möbelleuchten, Möbellampen, Lichtleisten, LED, Küchenbeleuchtung, Küchenleuchten, Küchenlampen, Küchenschrank, Küchenleisten, Küchenlicht, Arbeitsplattenbeleuchtung, Arbeitsfläche, 230, Volt, ohne, mit, Trafo, Direktanschluss, Schalter, flache
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
4017807329094
ab € 35,63*
Ähnlich
REV Ritter
2409011010
ab € 32,94*
Ähnlich
TRIO Leuchten
273170387
ab € 17,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
273170487
ab € 18,41*
Ähnlich
TRIO Leuchten
273070701
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.