| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-272970S701 Herst.-Nr.: 272970S701 EAN/GTIN: 4262442794862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er SET LED Unterbauleuchten Weiß flach mit 230V Direktanschluss, 55cm lang Unauffällig und dennoch auffallend praktisch! Dieses 2er SET LED Unterbauleuchten kommt ganz im dezenten Design daher und sorgt dennoch mit einem, in jeder Leuchte fest verbauten, 7 Watt LED Modul sowie einer Lichtleistung von 600 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung Ihrer Küchen Arbeitsflächen. Dabei können die beiden Lichtleisten sowohl mittels Wandmontage als auch mittels Unterbaumontage befestigt werden. Gefertigt sind die Unterschrankleuchten aus robustem, weißem Kunststoff und lassen sich über ihren Ein/Aus Schalter einfach bedienen. Mit einer Länge von jeweils 55cm, einer Breite von 7cm und einer Höhe von 2cm sind sie angenehm flach und für eine gute Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs in der Küche perfekt geeignet. Ausgestattet mit einem jeweils 150cm langen Kabel können die Unterbauleuchten über jede Steckdose in Betrieb genommen werden (230 Volt Direktanschluss). Mit dem im Lieferumfang enthaltenen, 15cm langen Zwischenstecker können sie die beiden Lichtleisten bei Bedarf miteinander verbinden und in Reihe schalten. Auch, wenn Sie noch weitere Lichtquellen benötigen, ist dies möglich - bis zu 12 Lichtleisten lassen sich auf diese Weise miteinander koppeln. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 2 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 600 Lumen = 600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Küchenunterbauleuchten, Unterbaulichter, Unterbauleisten, Unterbaulampen, Unterschrankleuchten, Unterschranklampen, Möbelleuchten, Möbellampen, Lichtleisten, LED, Küchenbeleuchtung, Küchenleuchten, Küchenlampen, Küchenschrank, Küchenleisten, Küchenlicht, Arbeitsplattenbeleuchtung, Arbeitsfläche, 230, Volt, ohne, mit, Trafo, Direktanschluss, Schalter, flache, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |