Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible LED Wandleuchte / Bilderleuchte CURTIS Altmessing, Drehdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexible LED Wandleuchte / Bilderleuchte CURTIS Altmessing, Drehdimmer
Flexible LED Wandleuchte / Bilderleuchte CURTIS Altmessing, Drehdimmer
Flexible LED Wandleuchte / Bilderleuchte CURTIS Altmessing, Drehdimmer
Flexible LED Wandleuchte / Bilderleuchte CURTIS Altmessing, Drehdimmer
Flexible LED Wandleuchte / Bilderleuchte CURTIS Altmessing, Drehdimmer
Flexible LED Wandleuchte / Bilderleuchte CURTIS Altmessing, Drehdimmer
Flexible LED Wandleuchte / Bilderleuchte CURTIS Altmessing, Drehdimmer
Artikel-Nr.:
     1609-279770104
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     279770104
EAN/GTIN:
     4017807275346
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Flexible LED Wandleuchte / Bilderleuchte CURTIS Altmessing, Drehdimmer

Wenn Sie auf der Suche nach einer stilechten Bilderleuchte sind, liegen Sie mit der LED Wandlampe CURTIS genau richtig! Die Wandleuchte aus dem Hause Trio Leuchten ist ein besonders schönes Accessoire, um Ihre Bilder und Kunstwerke ins rechte Licht zu rücken.

Die Metall Oberfläche in Altmessing verleiht der Bilderleuchte ihre exklusive Note, welcher durch eine weiche Formgebung harmonisch abgerundet wird. Diese Kombination ist es, die der Wandleuchte ihre stilvolle Optik verleiht.

Der Leuchtenkopf ist durch ein Flexrohr flexibel einstellbar, was eine effektive Bild-oder Wandbeleuchtung garantiert. Darüber hinaus lässt sich die Leuchte über den seitlich integrierten Drehdimmer individuell dimmen und ist mit einem fest verbauten SMD-LED mit einer Leistung von 4 Watt und 380 Lumen in warmweiß ausgestattet.

Die Einsatzmöglichkeiten der LED Wandlampe CURTIS sind - neben ihrer Verwendung als klassische Bilderleuchte - sehr vielfältig: Ob als schicke Wandleuchte zur Beleuchtung von Wohnräumen, Fluren und Dielen, als Spiegelleuchte oder auch als ausgefallene Leselampe, z.B. über dem Bett in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese Trio Bilderleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

*inklusive SMD-LED, 4 Watt, 380 Lumen in warmweiß (fest verbaut)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Altmessing
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 5,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 380 Lumen = 380 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Drehdimmer
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Bilderleuchte, trio led bilderleuchte, bilderleuchten led, anbauleuchte, Bilderlampe, Bildbeleuchtung, für, Bilder, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, LED, dimmbare, mit, integriertem, Dimmer, Drehdimmer, Leselampen, Leseleuchten, Flexarm, flexible, Wohnzimmerlampen, Esszimmerlampen, Schlafzimmerlampen, die, Wand, Flurbeleuchtung, Flurlampen, ohne, Kabel, Wandstrahler, Wandspot, Messinglampen, Designklassiker, Designerlampen, Designleuchten, Büroleuchten, Bett, moderne, Spiegelleuchten, Spiegellampen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 32,97*
€ 41,02*
1
€ 5,95*
ab € 32,60*
€ 44,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,33*
€ 45,45*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,87*
€ 46,05*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 43,03*
€ 57,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
225210104
ab € 54,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
225210107
ab € 54,59*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30055
ab € 122,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.