| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-283400106 Herst.-Nr.: 283400106 EAN/GTIN: 4017807508246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Badezimmerlampe GIADA in Chrom für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Kleiner Spot mit großer Wirkung! Die filigrane Leuchte GIADA im geschwungenen klassischen Design lässt sich in jedem Wohnbereich einfügen und ist ideal für eine Platzierung auf dem Spiegelschrank im Bad geeignet. Die Lampe kann flexibel auf Schränken oder Regalen montiert werden. Zudem kann der Kopf der Spotleuchte in verschiedene Richtungen gedreht werden, wodurch eine gezielte Beleuchtung möglich ist. Die dezente Farbgestaltung in Chrom ermöglicht die Kombination mit bereits vorhandenem Mobiliar. Mit einer Breite von 3,3 cm und einer Ausladung von 34,3 cm lässt sich die Leuchte alternativ auch zum Erhellen von engen dunklen Ecken verwenden und überzeugt durch ihr effektives Licht. Mit einer Schutzart von IP44 ausgerüstet, können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Die Möbelleuchte ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 5 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 11,4 cm, Breite: 3,3 cm, Tiefe: 34,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 5 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,165 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, Badbeleuchtungen, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Spiegelbeleuchtung, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Badspiegellampe, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Schminklichter, Schminklampen, Schminkleuchten, Schminken, Schminkbeleuchtung, Feuchträume, LED, Möbelleuchte, fürs, im, über, helle, geeignet, IP, 44, Spots, Silber, Chrom |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,52* | € 18,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 14,50* | € 20,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 14,86* | € 21,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,45* | ab € 18,80* | € 26,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,98* | € 27,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|