Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot
Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot
Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot
Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot
Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot
Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot
Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot
Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot
Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot
Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot
Artikel-Nr.:
     1609-283400132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     283400132
EAN/GTIN:
     4017807508253
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Badezimmerlampe GIADA in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot

Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen.

Kleiner Spot mit großer Wirkung! Die filigrane Leuchte GIADA im geschwungenen klassischen Design lässt sich in jedem Wohnbereich einfügen und ist ideal für eine Platzierung auf dem Spiegelschrank im Bad geeignet.

Die Lampe kann flexibel auf Schränken oder Regalen montiert werden. Zudem kann der Kopf der Spotleuchte in verschiedene Richtungen gedreht werden, wodurch eine gezielte Beleuchtung möglich ist.

Die dezente Farbgestaltung in Schwarz matt ermöglicht die Kombination mit bereits vorhandenem Mobiliar. Mit einer Breite von 3,3 cm und einer Ausladung von 34,3 cm lässt sich die Leuchte alternativ auch zum Erhellen von engen dunklen Ecken verwenden und überzeugt durch ihr effektives Licht.

Mit einer Schutzart von IP44 ausgerüstet, können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden.

Die Möbelleuchte ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 5 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 11,4 cm, Breite: 3,3 cm, Tiefe: 34,3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 5 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,165 kg
Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, Badbeleuchtungen, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Spiegelbeleuchtung, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Badspiegellampe, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Schminklichter, Schminklampen, Schminkleuchten, Schminken, Schminkbeleuchtung, Feuchträume, LED, Möbelleuchte, fürs, im, über, helle, geeignet, IP, 44, Spots, Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 15,77*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 18,57*
7 Tage
5
1
€ 9,45*
ab € 16,09*
€ 22,99*
1
€ 5,95*
ab € 16,37*
€ 23,28*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
284114032
ab € 20,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
283500132
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.