Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm
LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm
LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm
LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm
LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm
LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm
LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm
LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm
LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm
LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm
Artikel-Nr.:
     1609-300500LM109
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     300500LM109, 300500109
EAN/GTIN:
     4260768171275
Suchbegriffe:
LED
Pendel-leuchten
Hängeleuchten
Hängelampen

LED Industrial Hängelampe mit Metall Lampenschirm Kupfer Ø 31cm

Diese Industrial Hängelampe bringt ein rustikales und dennoch gemütliches Ambiente in Ihr Zuhause.

Mit ihrer Metall Oberfläche in Kupfer, einer Abhängung von 150cm und einem Lampenschirm Durchmesser von 31cm kommt sie besonders über Ihrem Esstisch in der Küche und im Esszimmer oder auch im Wohnzimmer über dem Couchtisch perfekt zur Geltung.

Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 10 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses ist extern dimmbar und lässt sich bei Verwendung eines Wanddimmers stufenlos über Ihre Hausinstallation dimmen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Kupfer glänzend
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 31 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,77 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,06*
€ 84,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,56*
€ 81,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,58*
€ 75,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,39*
€ 63,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
30340S167
ab € 74,45*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30421LM062
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.