| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30054 Herst.-Nr.: 30054 EAN/GTIN: 4001133300544 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte PARE schwenkbar & dimmbar - Silber matt 40cm lang Modern, geradlinig, vielseitig - mit diesen Worten lässt sich die LED Wandleuchte PARE am besten charakterisieren! Die Trendfarbe Silber matt wurde hier besonders stilvoll zum Einsatz gebracht. Das Resultat ist eine zeitgemäße Wandleuchte, die sich nicht nur durch ihr edles Aussehen hervorhebt, sondern auch durch technische Features in jeder Hinsicht überzeugt. Der schmale, klar definierte Leuchtenkorpus aus Metall hat eine Länge von 40cm. Insgesamt hat die Wandleuchte eine Höhe von 10cm und eine Wandausladung von 11cm. Der Leuchtenkopf ist mit einer Weiß matten Acrylglasabdeckung versehen und schwenkbar, so dass Sie das Wandlicht sowohl als Uplight, Downlight oder für eine indirekte Wandbeleuchtung nutzen können. Über einen Taster am Leuchtenkorpus lässt sich die Wandleuchte stufenlos dimmen und zusätzlich die Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Neutralweiß einstellen (Tunable White). Und auch das fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 14 Watt und 1600 Lumen jederzeit für perfekte Lichtverhältnisse. So können Sie Ihren Wohnraum ganz individuell ausleuchten. Ob als Design Wandleuchte in Ihrem Wohnzimmer, als exklusive Flurlampe, als puristische Schlafzimmerlampe neben Ihrem Bett oder auch als effektive Bilderleuchte - mit dieser LED Wandleuchte ist alles möglich! Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 14 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 4000k, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Wandmontage, Nachttischlampen, Bilderlampen, Bilderleuchten, innen, LED, indirektes, Licht, Up, and, Down, oben, unten, Updown, dimmbare, mit, fürs, den, neben, und, Schalter, schwenkbare, verstellbare, Metall, schmale, lange, silberne, dekorative, Designer, moderne, minimalistische, exklusive, edle, Luxus, hochwertige, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Bett, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Hausflurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Treppenaufgang |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,88* | € 138,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 112,08* | € 141,46* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 130,59* | € 163,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|