Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET LED Wandlampen Silber schwenkbar & dimmbar 40cm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET LED Wandlampen Silber schwenkbar & dimmbar 40cm lang
2er SET LED Wandlampen Silber schwenkbar & dimmbar 40cm lang
2er SET LED Wandlampen Silber schwenkbar & dimmbar 40cm lang
2er SET LED Wandlampen Silber schwenkbar & dimmbar 40cm lang
2er SET LED Wandlampen Silber schwenkbar & dimmbar 40cm lang
2er SET LED Wandlampen Silber schwenkbar & dimmbar 40cm lang
2er SET LED Wandlampen Silber schwenkbar & dimmbar 40cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-300S54
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     300S54
EAN/GTIN:
     4260618146828
Suchbegriffe:
Wandleuchte-n
Wandlampe-n
Wand-beleuchtung
innen

2er SET LED Wandlampen Silber schwenkbar & dimmbar 40cm lang

Modern, geradlinig, vielseitig - mit diesen Worten lassen sich diese LED Wandlampen am besten charakterisieren!

Die Trendfarbe Silber matt wurde hier besonders stilvoll zum Einsatz gebracht. Das Resultat ist eine zeitgemäße Wandlampe, die sich nicht nur durch ihr edles Aussehen hervorhebt, sondern auch durch technische Features in jeder Hinsicht überzeugt.

Der schmale, klar definierte Leuchtenkorpus aus Metall hat eine Länge von 40cm. Insgesamt hat jede der beiden Wandleuchte eine Höhe von 10cm und eine Wandausladung von 11cm. Der Leuchtenkopf ist mit einer Weiß matten Acrylglasabdeckung versehen und schwenkbar, so dass Sie die Wandlichter sowohl als Uplight, Downlight oder für eine indirekte Wandbeleuchtung nutzen können.

Über einen Taster am Leuchtenkorpus lassen sich die Wandlampen stufenlos dimmen und zusätzlich die Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Neutralweiß einstellen (Tunable White). Und auch das in jeder Leuchte fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 14 Watt und 1600 Lumen jederzeit für perfekte Lichtverhältnisse. So können Sie Ihren Wohnraum ganz individuell ausleuchten.

Ob als Design Wandlampen in Ihrem Wohnzimmer, als exklusive Flurlampen, als puristische Schlafzimmerlampen neben Ihrem Bett oder auch als effektive Bilderleuchten - mit diesem Wandlampen 2er Set ist alles möglich!
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 14 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 253,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 311,37*
€ 370,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 307,55*
€ 365,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,83*
€ 336,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 278,54*
€ 331,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 253,00*
€ 301,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
306S02
ab € 141,97*
Ähnlich
meineWunschleuchte
279770S-107
ab € 58,90*
Ähnlich
Fischer & Honsel
300S56
ab € 265,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.