Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne Badbeleuchtung: LED Badlampe BAABE 60cm, Bad Wandleuchte & Spiegellampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderne Badbeleuchtung: LED Badlampe BAABE 60cm, Bad Wandleuchte & Spiegellampe
Moderne Badbeleuchtung: LED Badlampe BAABE 60cm, Bad Wandleuchte & Spiegellampe
Moderne Badbeleuchtung: LED Badlampe BAABE 60cm, Bad Wandleuchte & Spiegellampe
Bad Wandlampe für Spiegel
Moderne Badbeleuchtung: LED Badlampe BAABE 60cm, Bad Wandleuchte & Spiegellampe
Moderne Badbeleuchtung: LED Badlampe BAABE 60cm, Bad Wandleuchte & Spiegellampe
Moderne Badbeleuchtung: LED Badlampe BAABE 60cm, Bad Wandleuchte & Spiegellampe
Artikel-Nr.:
     1609-30124
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30124
EAN/GTIN:
     4001133301244
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Moderne Badbeleuchtung: LED Badlampe BAABE 60cm, Bad Wandleuchte & Spiegellampe

Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen.

Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung mit Lampen fürs Bad kommt man auch an dieser klassischen Badwandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten nicht vorbei. Die Badezimmerlampe BAABE fügt sich durch ihr dezentes Design harmonisch in ihre Umgebung ein und spendet eine zuverlässige Badbeleuchtung.

Der Chrom glänzende Metallkorpus und der weiße Lampenschirm aus Acryl verleihen der Badezimmer Lampe eine exklusive Optik. Mit einer Länge von 60 cm und einer Breite von 4 cm ist sie für alle Arten von Bädern gut geeignet und überzeugt durch ihr effektives, aber dennoch blendfreies Licht.

Diesen Effekt können Sie noch unterstreichen, indem Sie die Leuchte zur indirekten Spiegelbeleuchtung verwenden und zwei dieser Badezimmerlampen neben Ihrem Spiegel anbringen. Mit einer Schutzart von IP44 kann die Badlampe dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden.

Die Spiegellampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 960 Lumen in Warmweiß für eine schöne Badezimmer Beleuchtung sorgt.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 60 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 960 Lumen = 960 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,81 kg
Produktart:
Badleuchte
Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Spiegelleuchte, bad-wandleuchte led ip44, spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, Badbeleuchtungen, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Spiegelbeleuchtung, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Schminklichter, Schminklampen, Schminkleuchten, Schminken, Schminkbeleuchtung, Spiegelschrank, Badschrank, Badezimmerschrank, Feuchträume, LED, moderne, fürs, im, über, seitlich, helle, indirektes, geeignet, IP, 44, 60, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
281570906
ab € 121,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.