| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30127 Herst.-Nr.: 30127 EAN/GTIN: 4001133301275 |
| |
|
| | |
| Schwenkbare LED Badlampe BAABE 60cm, Spiegellampe - Wandleuchte - Bilderlampe Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung mit Lampen fürs Bad kommt man auch an dieser schwenkbaren Badwandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten nicht vorbei. Die Badezimmerlampe BAABE fügt sich durch ihr dezentes Design harmonisch in ihre Umgebung ein und spendet eine zuverlässige Badbeleuchtung. Der Chrom glänzende Metallkorpus und die weiße Abdeckung aus Acryl verleihen der Badezimmer Lampe eine exklusive Optik. Mit einer Länge von 60 cm und einer Breite von 4 cm ist sie für alle Arten von Bädern gut geeignet. Nicht zuletzt überzeugt diese Leuchte durch ihre zweifache Schwenkbarkeit, mit der sie sich individuell ausrichten lässt und somit u.a. perfekt als Schminkbeleuchtung am Spiegel geeignet ist. Ihr effektives, aber dennoch blendfreies Licht rundet dabei die vielseitige Funktionalität ab. Diesen Effekt können Sie noch unterstreichen, indem Sie die Badlampe zur indirekten Spiegelbeleuchtung verwenden und sie über Ihrem Badspiegel anbringen. Mit einer Schutzart von IP44 kann die Badlampe dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Doch nicht nur im Bad macht diese Honsel Leuchte eine gute Figur, sie eignet sich ebenfalls hervorragend als moderne Bilderleuchte für eine indirekte Bildbeleuchtung! Die Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 960 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 4 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 24,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 960 Lumen = 960 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,043 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Spiegelleuchte, bad-wandleuchte led ip44, spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, Badbeleuchtungen, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Bilderleuchten, Bilderlampen, Bildbeleuchtung, Bilder, Wandbild, Beleuchtung, Gemäldeleuchten, Gemäldelampen, beleuchten, Wandbeleuchtung, Gemäldebeleuchtung, Galerieleuchten, Galerielampen, Spiegelbeleuchtung, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Schminklichter, Schminklampen, Schminkleuchten, Schminken, Schminkbeleuchtung, Spiegelschrank, Badschrank, Badezimmerschrank, Feuchträume, LED, moderne, fürs, im, über, seitlich, helle, indirektes, geeignet, IP, 44, 60, cm, schwenkbare |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,45* | € 73,65* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,54* | € 73,75* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 58,01* | € 75,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|