Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-301700107 Herst.-Nr.: 301700107 EAN/GTIN: 4017807196009 |
| |
|
| | |
| Zugpendelleuchte VIOLA Glas weiß, höhenverstellbar, Ø 39cm, Silber Sie erinnert an die „gute alte Zeit“, die Pendelleuchte VIOLA aus dem Hause Trio Leuchten, passt aber in jeder Hinsicht in unsere Zeit. Egal ob einzeln oder zu mehreren in einer Reihe platziert, der Designklassiker VIOLA setzt ihren Esstisch, Wohnzimmertisch oder eine Kücheninsel stilvoll in Szene. Die Zugpendelleuchte ist per Rollyzug höhenverstellbar von 70 bis 130cm. Der Baldachin und die Lampenfassung bestehen aus Silber Chrom glänzend, der weit ausladende Lampenschirm mit einem Durchmesser von 38,5cm besteht aus Milchglas in der Farbe weiß gewischt und sorgt für eine gute Ausleuchtung. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Hängeleuchte per Hausinstallation extern dimmen. * Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel bis max. 60W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß gewischt - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 130 cm, Durchmesser: 38,5 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 70 cm bis 130 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, trio hängeleuchte, e27 sockel, Pendelleuchten, Hängelampen, Esszimmerlampen, Esstisch, Esstischlampen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, lampe, Schlafzimmerlampe, Küchenlampen, Glas, Lampenschirm, weiß, weiss, höhenverstellbar, Esstischleuchten, Küche, hängend, Couchtisch, Zugpendelleuchten, Esszimmerleuchte, Beleuchtung, über, Kücheninsel, einflammig, Esszimmertisch, für, Designklassiker, Milchglas, Opalglas, Silber, 1, flammig, Kochinsel, Küchentisch, Küchenleuchte, Loft |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 38,47* | € 50,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,94* | € 50,91* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,82* | € 51,65* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,49* | € 52,78* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,68* | € 54,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|