| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-302000342 Herst.-Nr.: 302000342 EAN/GTIN: 4017807433067 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte PURE mit Glaskugeln aus Rauchglas 3-flammig Simpel und absolut stylish! Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Pendelleuchte PURE liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verpassen. Der klare Stil ist unglaublich zeitgemäß und lässt sich ebenso mit markanten Elementen kombinieren. Minimalistische Leuchten wie diese Pendellampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Metall-Optik in Anthrazit und die rauchfarbigen Gläser schaffen Kontraste und geschickt kombiniert entsteht ein stilvolles Ambiente. Das Retro Pendel hat einen Durchmesser von 40 cm und eignet sich perfekt, um den Esstisch oder den Küchentresen optimal auszuleuchten. Die moderne Hängeleuchte hat eine Gesamthöhe von 150cm. Richtig in Szene gesetzt wird die Hängeleuchte eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur. Die E14-Fassungen können mit einem Leuchtmittel bestückt werden, das eine Leistung von je 28W nicht überschreitet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat und dieses nicht von einem Lampenschirm verdeckt wird, empfehlen wir ein Filament Leuchtmittel zu verwenden. Dies lässt es harmonisch erscheinen und vervollständigt das Gesamtbild der Leuchte. So attraktiv wie das Erscheinungsbild der Pendellampe aus Metall so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als hübscher Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen oder nach sonstigen Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, das Design ist elegant und modern. * Geeignet für 3x E14-Leuchtmittel bis max. 28W (nicht enthalten) Auch zu finden unter: Glasschirm, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, Deckenbeleuchtung Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Anthrazit - Grau | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 40 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, trio hängeleuchte, led hängeleuchte, pendelleuchte e14, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel, Lampen, Leuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, für, fürs, mit, aus, über, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, und, Esstisch, Esszimmer, Grau, Rauchglas, mehrflammige, mehrflammig3, flammig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,32* | € 91,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,75* | € 93,36* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,02* | € 103,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,31* | € 119,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|