Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 flammige LED Pendelleuchte in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3 flammige LED Pendelleuchte in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
3 flammige LED Pendelleuchte in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
3 flammige LED Pendelleuchte in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
3 flammige LED Pendelleuchte in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
3 flammige LED Pendelleuchte in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
3 flammige LED Pendelleuchte in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
3 flammige LED Pendelleuchte in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
3 flammige LED Pendelleuchte in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas
Artikel-Nr.:
     1609-302000LM308
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     302000LM308
EAN/GTIN:
     4260647055276
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

3 flammige LED Pendelleuchte in Messing matt mit Lampenschirm Kugel Opalglas

Simpel und absolut stylish!

Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Pendelleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verpassen.

Minimalistische Leuchten wie diese Pendelleuchte setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Metall- und Glasdetails lassen die Leuchte in jedem Fall sehr dekorativ erscheinen. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Das Retro Pendel hat einen Durchmesser von 40 cm und eignet sich perfekt, um den eigenen Wohnstil zu unterstreichen und den Esstisch oder den Küchentresen optimal auszuleuchten. Die moderne Hängeleuchte hat eine Gesamthöhe von 150cm. Richtig in Szene gesetzt wird die Deckenleuchte eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur.

So attraktiv wie das Erscheinungsbild der Pendellampe aus Metall so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser Designer Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art.

Das Pendel ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LEDs geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion versehen und lassen sich mit Ihrem herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmen. Bei Verwendung normal dimmbarer Leuchtmittel können Sie die Leuchte auch klassisch über Ihre Hausinstallation dimmen (mittels Wanddimmer).

Auch zu finden unter: Glasschirm, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Retro Stil
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel, Lampe, Leuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, für, fürs, mit, aus, über, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, und, Esstisch, Esszimmer, Messing, Opalglas, mehrflammige, mehrflammig, 3, flammig, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 85,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,86*
€ 129,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,11*
€ 128,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,17*
€ 118,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.