| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-3021LM130 Herst.-Nr.: 3021LM130 EAN/GTIN: 4260688152446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Skandinavische LED Pendelleuchte mit beigem Stoffschirm und Naturholz Baldachin Zeitlose LED Stoffschirm Pendelleuchte in Beige mit Holzbaldachin Naturmaterialien, wie Holz und Stoff, wirken einladend und kreieren eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Dank des eleganten Designs aus Naturholz und Stoff ist diese Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Der angesagte Stoffschirm hat einen Durchmesser von 35 cm und schwebt an der 150 cm langen Abhängung elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein. Die dimmbare Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Diese LED Leuchte bringt einen gemütlichen Charme und eine angenehme Lichtstimmung in Ihr Zuhause. Ob im Flur, Wohn- oder Schlafzimmer, die Leuchte bietet vielseitige Anwendungsbereiche. Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Loftlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel mit max. 60 Watt und wird inkl. 7 Watt LED mit 560 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Beige - Holz, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 560 Lumen = 560 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg | Produktart: | Pendelleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel-Lampen, Stoff-Lampen, Schirmlampen, Stoffschirm, Lampen-Baldachin, aus, Holz, Wohnzimmer-Lampen, Schlafzimmer-Lampe, für, über, Esstisch, Esszimmer-Leuchten, hängend, Couchtisch, skandinavisch-es, Design, Beige |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |