Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-302400632 Herst.-Nr.: 302400632 EAN/GTIN: 4017807523652 |
| |
|
| | |
| Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig in Schwarz, Breite 115cm Stilvolle und dekorative Akzente - Pendelleuchte MARLEY! Die Pendelleuchte ist nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: einfach schön! Im dezenten Design aus Metall erhöht die Pendelleuchte den Gemütlichkeitsfaktor und setzt zudem leuchtende Akzente. Die Gestaltung in Schwarz matt ist edel und vielseitig einsetzbar, so kann die Lampe verschiedene Farbkonzepte stilvoll ergänzen oder tolle Kontraste setzten. Das 6 flammige Pendel mit einer Breite von 115cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Die Pendellampe ist mit sechs GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 35 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 115 cm, Tiefe: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (6 x GU10 / max. 35 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,24 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Küchenleuchten, Küchenlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, über, Esstischlampen, Esstischleuchten, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängelampen, Hängeleuchten, hängend, schwenkbar, Balkenlampen, Balkenleuchten, Balkenpendelleuchten, moderne, 6, flammig, sechsflammig, mehrflammig, schwarze, matte, Strahler, Kochinsel, Kücheninsel, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, große |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,81* | € 90,24* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,56* | € 115,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,66* | € 115,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|