Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm
Artikel-Nr.:
     1609-3024LM432
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     3024LM432
EAN/GTIN:
     4260768177277
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Schwarz matt Breite 80cm

Zeitlos, minimalistisch und doch dekorativ!

Die Pendelleuchte ist nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: einfach schön!
Im dezenten Design aus Metall erhöht die Pendelleuchte den Gemütlichkeitsfaktor und setzt zudem leuchtende Akzente.

Die Gestaltung in Schwarz matt ist zeitlos und vielseitig einsetzbar, so kann die Lampe verschiedene Farbkonzepte stilvoll ergänzen oder tolle Kontraste schaffen.

Das 4 flammige Pendel mit einer Breite von 80cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Aber auch über dem Schreibtisch sorgt sie für eine ansprechende Beleuchtung.

Die Pendellampe ist mit vier GU10 Fassung ausgestattet und wird inklusive vier dimmbaren LED Leuchtmittel mit jeweils 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 400 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,99 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Pendel-Lampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Balken-Pendelleuchten, Flur, im, für, über, hängend, 4, vier-flammig, mehrflammig, Kochinsel, Küchentheke, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-leuchten, dimmbar, Design-er, Lampe-n, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 75,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,75*
€ 115,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,48*
€ 113,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,50*
€ 110,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,11*
€ 104,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,44*
€ 89,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
313300432
ab € 95,83*
Ähnlich
meineWunschleuchte
31249LM432
ab € 87,40*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30185LM032
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.