| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-302500301 Herst.-Nr.: 302500301 EAN/GTIN: 4017807364934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte SIGNA Glas Lampenschirm mit Signatur Dekor, Ø50cm Lichtdesign im ganz Besonderen verspricht diese auffällige Pendelleuchte SIGNA. Mit ihrem einzigartigen Design "hope home life love" verwöhnt sie Ihre Umgebung mit einem ganz besonderen Ambiente! Die angenehme Farbgebung der runden Hängeleuchte in Chrom mit satiniertem Glaslampenschirm in der Farbe weiß und dezentem Dekor unterstreicht das elegante Design der Leuchte. Richtig in Szene gesetzt wird die Deckenleuchte zu einem Gestaltungselement, das Ihr Raumdesign optimal ergänzt. Die Leuchte, die sich vorzugsweise in modernen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei klassischen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt, hat eine Höhe von 150cm, der runde Glas Lampenschirm hat einen Durchmesser von 50cm. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. So zeitgemäß wie das Design dieser edlen Pendelleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffallende Hängeleuchte über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als außergewöhnlicher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als stylishe Wohnzimmerlampe im modernen Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach ausgefallenen Küchenlampen, Esszimmerlampen, Vintage Wohnzimmerlampen oder nach sonstigen Wohnraumleuchten und Designleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Auch in Hotels, Bars oder Restaurants macht diese Lampe über Tischen oder in kleinen Nischen eine gute Figur. * Geeignet für 3 x E27 Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Auch zu finden unter: Pedelleuchten modern, Design Pendelleuchten, Pendelleuchte Metall, Hängeleuchte Metall, Deckenbeleuchtung, Lampenpendel, Leuchtenpendel, flexible Deckenbeleuchtung, Küchenlampen, Stofflampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß satiniert - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,605 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27, Pendellampen, Pendelleuchten, Leuchten, Lampen, Deckenbeleuchtung, Licht, Deckenlicht, mit, aus, Glas, Metall, Lampenschirm, Glaslampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, eckig, modern, weiß, Dekor, Design, dimmbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 64,81* | € 83,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 65,44* | € 84,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 67,10* | € 86,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 69,06* | € 88,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|