| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30261 Herst.-Nr.: 30261 EAN/GTIN: 4003694302616 |
| |
|
| | |
| LED Updown Wandleuchte WALL Weiß für Innen & Außen - 18cm breit Innen oder Außen - die Wandleuchte WALL kann beides! Dank Schutzart IP44 ist diese halbrunde LED Wandleuchte nicht nur im Wohnraum ein schönes Lichtobjekt, sondern macht auch an jeder Hausfassade eine gute Figur. Mit ihrem ansprechenden Design sowie ihrem nach oben und unten gerichteten Licht sorgt die Wandleuchte für eine angenehme Beleuchtung. Dabei lässt sich jeder Lichtaustritt individuell zwischen 10° und 120° einstellen. Gefertigt ist die Wandleuchte aus matt weißem Metall. Mit einer Breite von 18cm, einer Höhe von 12cm sowie einer Wandausladung von 9,5cm passt sie sich jeder Umgebung dezent an. Die Wandleuchte ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von jeweils 3 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 620 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 9,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 310 Lumen = 620 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Nein | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,605 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Außenbereich, Außenleuchten, Außenlampen, Hauswand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Outdoor, Außenlicht, Hauseingangsbereich, Hausbeleuchtung, Haustür, Carport, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Balkonlampen, Balkonleuchten, innen, Badbeleuchtung, Badezimmer, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, LED, Up, Down, and, oben, unten, moderne, Design, minimalistische, weiß, fürs, die, IP, 44, Schutzklasse, Metall, 2, zweiflammig, halbrund, oval, geeignet, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Nachttischlampen, Wandmontage, Bettlampen, Bettleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Treppenhaus, Treppenaufgang |
| | |
| |