| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-303000132 Herst.-Nr.: 303000132 EAN/GTIN: 4017807476781 |
| |
|
| | |
| Hängelampe RUNA Korbleuchte mit Sisal Geflecht Lampenschirm Ø25cm Stylishe 25cm Sisalschirm Pendelleuchte mit Korbgeflecht und schwarzem Metall aus dem Hause TRIO Leuchten Für ein gemütliches Zuhause ist die Pendelleuchte RUNA die richtige Wahl - Sie verleiht Ihren Räumlichkeiten Gemütlichkeit und wird gleichzeitig zu einem Dekorationselement! Leuchten im Vintage Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Diese Pendelleuchte kombiniert die matt schwarze Aufhängung aus Metall mit einem Sisallampenschirm in Korbgeflecht Optik. Das Pendel fügt sich besonders in klassische und rustikale Wohnstile ein und setzt durch den Lampenschirm aus Sisal einen besonderen Akzent. Dadurch wirkt die Leuchte modern und dekorativ und wird zu einem Highlight in jedem Raum. Das ausgestrahlte Licht wird angenehm im Raum verteilt und lässt ein gemütliches Ambiente entstehen. So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Fluren und Dielen, oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Esszimmerleuchten, romantischen Schlafzimmerlampen oder dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese RUNA Pendellampe gewiss gerecht. * Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel bis max. 40 Watt (Nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Holz - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg | Produktart: | Pendelleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Fadenlampen, Flurbeleuchtung, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Korbgeflecht, Korblampen, Korbleuchten, geflochten, Wohnzimmerlampen, für, über, Couchtisch, Esszimmertisch, Esstisch, Galeriebeleuchtung, Schlafzimmerlampen, 1, einflammig, Sisallampen, Seillampen, stylishe, ausgefallene, vintage, Rattanschirm, Optik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,40* | € 51,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,82* | € 52,29* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,15* | € 55,28* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,47* | € 66,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|