Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Wandleuchte DREAM mit LED Leselampe & Stoffschirm Weiß eckig 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Wandleuchte DREAM mit LED Leselampe & Stoffschirm Weiß eckig 25cm
Kleine Wandleuchte DREAM mit LED Leselampe & Stoffschirm Weiß eckig 25cm
Kleine Wandleuchte DREAM mit LED Leselampe & Stoffschirm Weiß eckig 25cm
Kleine Wandleuchte DREAM mit LED Leselampe & Stoffschirm Weiß eckig 25cm
Kleine Wandleuchte DREAM mit LED Leselampe & Stoffschirm Weiß eckig 25cm
Kleine Wandleuchte DREAM mit LED Leselampe & Stoffschirm Weiß eckig 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-30317
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30317
EAN/GTIN:
     4003694303170
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Kleine Wandleuchte DREAM mit LED Leselampe & Stoffschirm Weiß eckig 25cm

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Wandleuchte mit Leselicht aus dem Hause Honsel Leuchten.

Der Leuchtenkorpus ist aus Metall in Nickel matt gefertigt und steht in gelungener Harmonie zu dem eleganten, eckigen Stoffschirm aus weißem Chintz. Dieser hat eine Breite von 25 cm. Mit einer Gesamthöhe von 38 cm sowie einer Wandausladung von 20 cm passt sich die zierliche Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht.

Besonders praktisch ist die flexibel einstellbare LED Leselampe mit einer Leistung von 4 Watt und 430 Lumen in Warmweiß. So haben Sie zusätzlich ein effektives und gezieltes Leselicht, wobei sich die beiden Lichtquellen über zwei Kippschalter am Leuchtenkorpus getrennt schalten lassen. Die Wandlampe selbst ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet.

Somit findet die Wandlampe DREAM ihren Platz idealerweise im Schlafzimmer neben dem Bett, wo sie zuverlässig für eine angenehme Beleuchtung und ein schönes Leselicht sorgt. Doch auch in anderen Räumen ist die Wandleuchte ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Wohnzimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung angebracht werden.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Schlafzimmerlampen und Bettleuchten sind, nach Wohnzimmerlampen, Leselampen, Flurlampen oder sonstigen Designklassiker Wohnraumleuchten, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 430 Lumen = 430 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 2700 Kelvin
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte e27, anbauleuchte, leselampe led, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Bettleuchten, Bettlampen, Leselampen, Leseleuchten, Leselicht, innen, mit, fürs, aus, und, zum, Lesen, LED, Wandmontage, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Schalter, silberne, weißem, weißer, Stoffschirm, Lampenschirm, Textilschirm, Schirmlampen, einflammige, 1, kleine, rechteckige, dekorative, klassische, Designklassiker, schöne, gemütliche, Flexarm, Schwanenhalslampen, flexiblem, flexibler, Arm, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Couch, Sofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 83,09*
€ 106,54*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 103,93*
€ 132,80*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30313
ab € 77,97*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30308
ab € 35,42*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30312
ab € 78,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.