Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmlampe JAM mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmlampe JAM mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals
Klemmlampe JAM mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals
Klemmlampe JAM mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals
Klemmlampe JAM mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals
Klemmlampe JAM mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals
Artikel-Nr.:
     1609-30324
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30324
EAN/GTIN:
     4003694303248
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe

Klemmlampe JAM mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese vielseitig nutzbare Klemmlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Ob als Schreibtischlampe und Leseleuchte als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle an einem Regalboden oder sonstigem Möbelstück befestigt: Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt diese Klemmlampe an jedem Ort mit einem effektiven Licht.

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Spotleuchte der Serie JAM setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die moderne Schwanenhalslampe setzt sich aus einem flexibel ausrichtbaren, beigefarbenen Leinen Lampenschirm mit einem unteren Durchmesser von 11 cm und einem silber matten Leuchtenkorpus zusammen. Die Ausladung der Leuchte beträgt 45 cm, die Höhe 60 cm. Sie lässt sich an allen Möbelstücken oder Regalbrettern mit einer Klemmbreite von 1 cm bis max. 2,7 cm befestigen und ist mit einem Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann. Mittels Schnurschalter für Ein-/Aus können Sie die Klemmleuchte bequem bedienen.

Die Klemmlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 10 Watt geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Beige
Abmessungen:
Höhe: 60 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 45 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Klemmlampen, Klemmleuchten, Klemmen, Klemmspots, Klemmstrahler, Leselampen, Leseleuchten, Schwanenhalslampen, Schwanenhalsleuchten, Bettlampen, Bettleuchten, mit, aus, am, fürs, die, an, der, und, zum, Schalter, Kabel, Lampenschirm, Leinen, Stoffschirm, Textil, beige, flexibel, biegsam, biegbar, zylinderform, schöne, minimalistische, moderne, stylische, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Nachttischlampen, Schreibtischlampen, Kopfteil, Couchlampen, Sofalampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30393
ab € 41,83*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30321
ab € 42,34*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30301
ab € 52,45*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30441
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.