Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrische LED Pendelleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Geometrische LED Pendelleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt
Geometrische LED Pendelleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt
Geometrische LED Pendelleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt
Geometrische LED Pendelleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt
Geometrische LED Pendelleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt
Geometrische LED Pendelleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt
Geometrische LED Pendelleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt
Artikel-Nr.:
     1609-3035LM331
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     3035LM331
EAN/GTIN:
     4260647057027
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Geometrische LED Pendelleuchte mit Lasercut Muster, weiß matt

Mehrflammige Lasercut LED Pendelleuchte mit angesagtem Muster Design, weiß matt

Dank des unverwechselbarem Rhombus Lasercut Designs ist diese Leuchte schon im Hellen ein herrlicher Blickfang!

Die mit Lasercut ausgeschnittenen Rhombus Muster sorgen für faszinierende Lichtspiele im Raum und verleihen dieser Hängelampe somit das gewisse Etwas. Insbesondere für die Zusatz- oder Akzentbeleuchtung ist diese LED Hängeleuchte daher besonders geeignet, weil der Fokus natürlich nicht auf einer hellen Ausleuchtung, sondern einer atmosphärischen Wirkung liegt.

So angenehm wie das Licht dieser Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen.

Ganz gleich, welche Art von Pendellampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese angesagte Innenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Pendellampe ist mit drei E27 Fassungen für max. 25 Watt ausgestattet und wird inklusive drei 10 Watt LEDs mit jeweils 800 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 10 Watt)
Lichtstärke:
3 x 800 Lumen = 2400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,8 kg
Produktart:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Beleuchtung, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Lampen, für, über, Kochinsel, Kücheninsel, Küchentheke, Esszimmerleuchten, Couchtisch, Wohnzimmer, schön, hängend, modern, weiß, Esstischleuchte, Esszimmertisch, Küchenlampen, einflammig, Gitterlampe, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,52*
€ 164,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,02*
€ 164,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,61*
€ 156,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,34*
€ 146,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,56*
€ 129,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
309900LM631
ab € 137,15*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30781LM931
ab € 45,11*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30421LM001
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.