| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-30396 Herst.-Nr.: 30396 EAN/GTIN: 4003694303965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außenwandleuchte NAIROBI Silber mit Up and Down Licht - 17cm breit Auf der Suche nach modernen Außenleuchten fällt diese flache LED Außenwandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampe ist für den Außenbereich perfekt verwendbar und sehr vielfältig einsetzbar. Mit ihrem klar definierten Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht aus sechs LED Brennstellen wird die Außenleuchte schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Gefertigt ist die Wandlampe aus silberfarbenem Metall und satiniertem Acryl. Mit einer Länge von 17 cm, einer Höhe von 8 cm sowie einer Wandausladung von 5 cm ist die flache Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Die Außenwandleuchte ist mit sechs fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit jeweils 2 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 1000 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen. Ganz gleich, für welchen Zweck Sie diese Außenleuchte verwenden möchten, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach Terrassenlampen oder nach zeitgemäßen Wegeleuchten für Zuwege und Einfahrten, all diesen Ansprüchen wird die Wandlampe NAIROBI in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (6 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 6 x 167 Lumen = 1002 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,477 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Outdoor, draußen, Außenbereich, Außenleuchten, Außenlampen, LED, fürs, die, Downlight, Uplight, and, oben, unten, Hausbeleuchtung, beleuchten, Hauswand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, moderne, eckige, kleine, flache, silberne, Aussenwandleuchten, Aussenwandlampen, Wandaussenleuchten, Aussenbeleuchtung, Aussenwandbeleuchtung, draussen, Aussenbereich, Aussenleuchten, Aussenlampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,55* | ab € 45,64* | € 67,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 50,04* | € 67,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 89,55* | € 114,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|