Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Wandlampe mit Leselampe & Stoffschirm Grau eckig 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Wandlampe mit Leselampe & Stoffschirm Grau eckig 25cm
Kleine LED Wandlampe mit Leselampe & Stoffschirm Grau eckig 25cm
Kleine LED Wandlampe mit Leselampe & Stoffschirm Grau eckig 25cm
Kleine LED Wandlampe mit Leselampe & Stoffschirm Grau eckig 25cm
Kleine LED Wandlampe mit Leselampe & Stoffschirm Grau eckig 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-303LM18
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     303LM18
EAN/GTIN:
     4260688158745
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
leselampe led

Kleine LED Wandlampe mit Leselampe & Stoffschirm Grau eckig 25cm

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Wandleuchte mit Leselicht.

Der Leuchtenkorpus ist aus Metall in Nickel matt gefertigt und steht in gelungener Harmonie zu dem eleganten, eckigen Lampenschirm aus grauem Stoff. Dieser hat eine Breite von 25 cm. Mit einer Gesamthöhe von 38 cm sowie einer Wandausladung von 20 cm passt sich die zierliche Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht.

Besonders praktisch ist die flexibel einstellbare LED Leselampe mit einer Leistung von 4 Watt und 430 Lumen in Warmweiß. So haben Sie zusätzlich ein effektives und gezieltes Leselicht, wobei sich die beiden Lichtquellen über zwei Kippschalter am Leuchtenkorpus getrennt schalten lassen. Die Wandlampe selbst ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines austauschbaren LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.

Somit findet die Wandlampe ihren Platz idealerweise im Schlafzimmer neben dem Bett, wo sie zuverlässig für eine angenehme Beleuchtung und ein schönes Leselicht sorgt. Doch auch in anderen Räumen ist die Wandleuchte ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Wohnzimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung angebracht werden.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Schlafzimmerlampen und Bettleuchten sind, nach Wohnzimmerlampen, Leselampen, Flurlampen oder sonstigen Designklassiker Wohnraumleuchten, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Grau
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 430 Lumen = 430 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 2700 Kelvin
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: leselampe, Wandleuchten, Wandlampen, Leselampe-n, Leseleuchte-n, LED, mit, aus, grau, eckig, klein, Stoff-Schirm, Lampen-schirm, Schalter, flexiblem, Flex-arm, Wand-montage, Lese-arm, für-s, die, zum, Lesen, Bett, Schlafzimmer-lampen, Wohnzimmer-lampen, Nachttisch-Lampe, Stofflampe-n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 102,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,10*
€ 156,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,03*
€ 154,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,99*
€ 147,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,92*
€ 141,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,47*
€ 121,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.