Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 Wandleuchte & Bettleuchte mit LED - Schwanenhalslampe Leinen Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2in1 Wandleuchte & Bettleuchte mit LED - Schwanenhalslampe Leinen Grau
2in1 Wandleuchte & Bettleuchte mit LED - Schwanenhalslampe Leinen Grau
2in1 Wandleuchte & Bettleuchte mit LED - Schwanenhalslampe Leinen Grau
2in1 Wandleuchte & Bettleuchte mit LED - Schwanenhalslampe Leinen Grau
2in1 Wandleuchte & Bettleuchte mit LED - Schwanenhalslampe Leinen Grau
2in1 Wandleuchte & Bettleuchte mit LED - Schwanenhalslampe Leinen Grau
Artikel-Nr.:
     1609-303LM23
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     303LM23
EAN/GTIN:
     4262382963434
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

2in1 Wandleuchte & Bettleuchte mit LED - Schwanenhalslampe Leinen Grau

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese vielseitig nutzbare 2in1 Wandleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Ob als als Wand Nachttischlampe oder Bettlampe im Schlafzimmer, als Leselampe oder als Couch Lampe im Wohnzimmer: Die Schwanenhalslampe lässt sich sowohl als klassische Wandlampe als auch direkt an einem Möbelstück (z.B. Bett Kopfteil oder an der Couch) befestigen.

Die Wandleuchte setzt sich aus einem flexibel ausrichtbaren, grauen Leinen Lampenschirm mit einem unteren Durchmesser von 11 cm und einem silber matten Leuchtenkorpus zusammen. Die Wandausladung der Leuchte beträgt 35 cm, die Höhe 40 cm.

Sie ist mit einem Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann. Mittels Schnurschalter für Ein-/Aus können Sie die Wandleuchte bequem bedienen.

Der Wandspot ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 320 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Grau
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 35 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, Wandleuchte-n, Wandlampe-n, Leselampe-n, Leseleuchte-n, Wand-montage, Schwanenhalslampe-n, Schwanenhals-leuchten, Bett-lampe, Bettleuchte-n, innen, mit, fürs, zum, Anschrauben, Schalter, Lampenschirm, Leinen, Stoff-schirm, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Nachttisch, Kopfteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,78*
€ 71,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,51*
€ 51,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30167
ab € 55,85*
Ähnlich
meineWunschleuchte
303LM94
ab € 40,64*
Ähnlich
meineWunschleuchte
303LM92
ab € 28,09*
Ähnlich
meineWunschleuchte
20267LM132
ab € 18,62*
Ähnlich
meineWunschleuchte
304LM39
ab € 26,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.