Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Klemmlampe mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Klemmlampe mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals
LED Klemmlampe mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals
LED Klemmlampe mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals
LED Klemmlampe mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals
Artikel-Nr.:
     1609-303LM24
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     303LM24
EAN/GTIN:
     4262382963465
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe led
klemmlampe

LED Klemmlampe mit Leinen Lampenschirm Beige & Schwanenhals

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese vielseitig nutzbare Klemmlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Ob als Schreibtischlampe und Leseleuchte als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle an einem Regalboden oder sonstigem Möbelstück befestigt: Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt diese Klemmlampe an jedem Ort mit einem effektiven Licht.

Minimalistische Leuchten wie diese Spotleuchte setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die moderne Schwanenhalslampe setzt sich aus einem flexibel ausrichtbaren, beigefarbenen Leinen Lampenschirm mit einem unteren Durchmesser von 11 cm und einem silber matten Leuchtenkorpus zusammen. Die Ausladung der Leuchte beträgt 45 cm, die Höhe 60 cm. Sie lässt sich an allen Möbelstücken oder Regalbrettern mit einer Klemmbreite von 1 cm bis max. 2,7 cm befestigen und ist mit einem Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann. Mittels Schnurschalter für Ein-/Aus können Sie die Klemmleuchte bequem bedienen.

Die Klemmlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 320 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Beige
Abmessungen:
Höhe: 60 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 45 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmleuchte e14, Klemmlampe-n, Klemmspot, Leselampe-n, Leseleuchte-n, Schwanenhalslampe-n, Schwanenhals-leuchten, Bett-lampe, Bettleuchte-n, mit, für-s, LED, beige, Schalter, Lampenschirm, Stoff-Schirm, Leinen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Schreibtisch-lampe, Nachttisch-lampe, Kopfteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,83*
€ 42,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
303LM21
ab € 36,00*
Ähnlich
meineWunschleuchte
303LM93
ab € 43,34*
Ähnlich
meineWunschleuchte
303LM01
ab € 53,71*
Ähnlich
meineWunschleuchte
304LM41
ab € 34,61*
Ähnlich
FHL easy
850125
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.