| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-303S73 Herst.-Nr.: 303S73 EAN/GTIN: 4262382967364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er SET LED Wandleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Länge 35cm Tauchen Sie Ihr Zuhause in ein warmes und einladendes Licht! Diese LED Wandleuchten im 2er SET verbinden durch ihre ansprechende Form aus geradlinigem, schwarzem Metall und dem geschwungenen, weißen Acrylglas gekonnt eine zeitlose Eleganz mit modernem Design. Ein wahres Highlight in jedem Raum! Mit einer Länge von jeweils 35cm werden die Wandleuchten zu einem auffälligen Blickfang im Wohnraum, sei es im Flur oder Treppenhaus, im Wohnzimmer oder auch im Schlafzimmer. Das in jeder Leuchte fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 8 Watt erzeugt ein gemütliches Warmweiß mit 1200 Lumen, das Ihren Raum in ein behagliches Ambiente taucht. Dabei kann die Lichtintensität über Ihren vorhandenen Lichtschalter in 3 Stufen eingestellt werden, damit Sie die perfekte Atmosphäre für jede Gelegenheit schaffen können. Entdecken Sie die perfekte Symbiose aus Stil und Funktion, die diese LED Wandleuchten zu bieten haben und bringen Sie Ihre Wohnräume zum Strahlen! Erleben Sie ein neues Niveau an Beleuchtungskomfort und gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 7,5 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1200 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,607 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandlichter, für, die, an, der, LED, dimmbare, ausgefallene, schöne, dekorative, Designer, moderne, minimalistische, schwarze, weiß, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Bett, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhaus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |