| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-303S74 Herst.-Nr.: 303S74 EAN/GTIN: 4260768176744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außenwandleuchten 2er SET Schwarz mit Up and Down Licht - 8cm breit Auf der Suche nach modernen Außenleuchten fällt dieses 2er SET LED Außenwandleuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampen sind für den Außenbereich perfekt verwendbar und sehr vielfältig einsetzbar. Mit ihrem klar definierten Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht aus zwei LED Brennstellen werden die beiden Außenleuchten schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Gefertigt sind die Wandlampen aus schwarzem Metall und satiniertem Acryl. Mit einer Breite von jeweils 8 cm, einer Höhe von 5 cm sowie einer Wandausladung von 7 cm sind die kleinen Fassadenleuchten auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchten geeignet. Jede Außenwandleuchte ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit jeweils 2 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 380 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen. Ganz gleich, für welchen Zweck Sie diese Außenleuchten verwenden möchten, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach Terrassenlampen oder nach zeitgemäßen Wegeleuchten für Zuwege und Einfahrten, all diesen Ansprüchen werden die Wandlampen in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 190 Lumen = 380 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Außen-wandbeleuchtung, Outdoor, draußen, Außenleuchte-n, Außenlampen, LED, Down-light, Up, and, indirekt-e, mit, Strom, Haus-beleuchtung, Haus-wand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Terrasse-nbeleuchtung, Balkon, Garten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |