Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchten 2er SET Schwarz mit Up Down Licht - 12cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchten 2er SET Schwarz mit Up Down Licht - 12cm breit
LED Außenwandleuchten 2er SET Schwarz mit Up Down Licht - 12cm breit
LED Außenwandleuchten 2er SET Schwarz mit Up Down Licht - 12cm breit
LED Außenwandleuchten 2er SET Schwarz mit Up Down Licht - 12cm breit
LED Außenwandleuchten 2er SET Schwarz mit Up Down Licht - 12cm breit
LED Außenwandleuchten 2er SET Schwarz mit Up Down Licht - 12cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-303S78
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     303S78
EAN/GTIN:
     4260768173811
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchten 2er SET Schwarz mit Up Down Licht - 12cm breit

Auf der Suche nach modernen Außenleuchten fallen diese flachen LED Außenwandleuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampe im praktischen 2er SET ist für den Außenbereich perfekt verwendbar und sehr vielfältig einsetzbar.

Mit ihrem klar definierten Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht aus vier LED Brennstellen werden die beiden Außenleuchten schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt sind die Wandlampen aus schwarzem Metall und satiniertem Acryl. Mit einer Länge von jeweils 12 cm, einer Höhe von 9 cm sowie einer Wandausladung von 5 cm sind die flachen Fassadenleuchten auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchten geeignet.

Jede Außenwandleuchte ist mit vier fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit jeweils 2,5 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 960 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen.

Ganz gleich, für welchen Zweck Sie diese Außenleuchten verwenden möchten, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach Terrassenlampen oder nach zeitgemäßen Wegeleuchten für Zuwege und Einfahrten, all diesen Ansprüchen werden die Wandlampen in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 2,5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 240 Lumen = 960 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Außen-wandbeleuchtung, Outdoor, draußen, Außenleuchte-n, Außenlampen, LED, Down-light, Up, and, indirekt-e, mit, Strom, Haus-beleuchtung, Haus-wand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Terrasse-nbeleuchtung, Balkon, Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,52*
€ 102,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,42*
€ 98,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,34*
€ 93,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,17*
€ 79,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
227560S242
ab € 51,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.