| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-304100LM100 Herst.-Nr.: 304100LM100 EAN/GTIN: 4262442794534 |
| |
|
| | |
| LED Kugel Pendelleuchte mit Acryllamellen transparent, Ø 40cm Die Design LED Kugel Pendelleuchte ist ein echter Eyecatcher und sorgt für schöne Beleuchtung. Der Kugelförmige Lampenschirm der Hängelampe hat einen Durchmesser von 40cm und besteht aus transparenten Acryllamellen, die der Leuchte ihr ausgefallenes Erscheinungsbild verleihen. Über dem Esstisch oder im Wohnzimmer über dem Couchtisch ist die Leuchte ein toller Hingucker und passt in moderne Wohnstile. Die Hängeleuchte wird mit einem austauschbaren E27 Globe LED Leuchtmittel mit 8 Watt und 806 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert. Das Leuchtmittel ist über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Transparent - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,57 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led globelampe, led, pendel-leuchte, pendellampe, hängeleuchte, hängelampe, für, über, hängend, mit, lampenschirm, kugel, esszimmer-tisch, esstisch-lampe, Esstischleuchte, küchenlampe, küchenleuchte, küchentisch, couchtisch, groß-e, wohnzimmer, ausgefallen-e, modern-e, schöne |
| | |
| |