| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-304300LM134 Herst.-Nr.: 304300LM134 EAN/GTIN: 4262442793186 |
| |
|
| | |
| Kleine LED Pendelleuchte 1-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht Ø 10cm Die kleine 1-flammige LED Pendelleuchte punktet mit dem Materialmix aus Holz und Metall. Der Lampenschirm der Ø 10cm kleinen Hängeleuchte besteht aus schwarzem Drahtgeflecht und Holz in Weiß antik, dass der Leuchte ihren Vintage Look verleiht. Einzeln über einem kleinen Esstisch oder Küchentisch, oder zu mehreren in einer Reihe über der Kücheninsel hängend: Die kleine Hängelampe überzeugt in jedem Einsatzbereich. Die Leuchte wird mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmittel mit 7 Watt und 806 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert, dass über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar ist. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß antik | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, drahtgeflecht, led, pendel-leuchte, hängelampe, hängeleuchte, hängend, ein-flammig, 1, klein-e, vintage, mit, holz, Esszimmer-tisch, Esstisch-lampe, esstisch-leuchte, für, über-n, küchenlampe, wohnzimmer-lampe, kochinsel, kücheninsel, couchtisch, esszimmerlampe, dimmbar-e, draht |
| | |
| |