Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balkenpendelleuchte 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Balkenpendelleuchte 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
LED Balkenpendelleuchte 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
LED Balkenpendelleuchte 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
LED Balkenpendelleuchte 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
LED Balkenpendelleuchte 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
LED Balkenpendelleuchte 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
LED Balkenpendelleuchte 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm
Artikel-Nr.:
     1609-304300LM434
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     304300LM434
EAN/GTIN:
     4262442793193
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

LED Balkenpendelleuchte 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht B: 65cm

Die 4-flammige LED Balkenpendelleuchte punktet mit dem Materialmix aus Holz und Metall.

Die Lampenschirme der 65cm breiten Hängeleuchte bestehen aus schwarzem Drahtgeflecht und Holz in Weiß antik, dass der Leuchte ihren Vintage Look verleiht.
Bei Montage lassen sich die einzelnen Abhängungen in der Höhe variieren, so dass Sie der Leuchte ihr ganz individuelles Erscheinungsbild verleihen können.

Über Esstisch oder Küchentisch hängend, oder im Wohnzimmer über dem Couchtisch : Die Hängelampe überzeugt in jedem Einsatzbereich.

Die Leuchte wird mit 4 austauschbaren E27 LED Leuchtmittel mit je 7 Watt und 806 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert, die über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar sind.
Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß antik
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 65 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
4 x 806 Lumen = 3224 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtgeflecht, led, Balken-pendelleuchte, Pendel-lampe, hänge-leuchte, hängelampe, hängend, mit, holz, über, esszimmer-tisch, küchenlampe, esstisch-lampe, kochinsel, kücheninsel, vintage, 4, mehr-flammig-e, esszimmerlampe, industriedesign, lampenschirm, draht-geflecht, dimmbar-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 117,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,94*
€ 177,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,17*
€ 175,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,10*
€ 164,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,93*
€ 161,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,27*
€ 139,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
3103LM532
ab € 203,72*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R31264LM036
ab € 92,67*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15661LM4H
ab € 107,03*
Ähnlich
meineWunschleuchte
319400LM417
ab € 117,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.