| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-304400LM201 Herst.-Nr.: 304400LM201 EAN/GTIN: 4260618147023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Coole LED Pendelleuchte DIMMBAR mit satiniertem Lampenschirm aus Glas mit Dekor Lichtdesign im ganz Besonderen verspricht diese auffällige LED Pendelleuchte. Mit ihrem einzigartigen Design verwöhnt sie Ihre Umgebung mit einem ganz besonderen Ambiente! Die angenehme Farbgebung der eckigen LED Hängeleuchte in Chrom mit satiniertem Glaslampenschirm in der Farbe weiß und dezentem Dekor unterstreicht das elegante Design der Leuchte. Richtig in Szene gesetzt wird die Deckenleuchte zu einem Gestaltungselement, das Ihr Raumdesign optimal ergänzt. Die Leuchte, die sich vorzugsweise in modernen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei klassischen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt, hat eine Höhe von 150cm, der Glas Lampenschirm ist 40cm breit und 20cm tief. Bei Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. So zeitgemäß wie das Design dieser dimmbaren Pendelleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffallende Hängeleuchte über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als außergewöhnlicher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als stylishe LED Wohnzimmerlampe im modernen Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach ausgefallenen Küchenlampen, Esszimmerlampen, Vintage Wohnzimmerlampen oder nach sonstigen LED Wohnraumleuchten und Designleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Auch in Hotels, Bars oder Restaurants macht diese Lampe über Tischen oder in kleinen Nischen eine gute Figur. Auch zu finden unter: Pedelleuchten modern, Design Pendelleuchten, Pendelleuchte Metall, Hängeleuchte Metall, Deckenbeleuchtung, Lampenpendel, Leuchtenpendel, flexible Deckenbeleuchtung, Küchenlampen, Stofflampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 800 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230V | Schutzklasse: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Pendellampen, Pendelleuchten, Leuchten, Lampen, Deckenbeleuchtung, Licht, Deckenlicht, mit, aus, Glas, Metall, Lampenschirm, Glaslampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, eckig, modern, weiß, Dekor, Design, dimmbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |