Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar
Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar
Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar
Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar
Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar
Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar
Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar
Artikel-Nr.:
     1609-30511
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30511
EAN/GTIN:
     4001133305112
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Ausgefallene LED Wandleuchte / Wandspot DONUT in Chrom, Spot drehbar

Wenn Sie auf der Suche nach eleganten Wandleuchten sind, liegen Sie mit dieser Designerlampe genau richtig! Die LED Wandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten ist ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Ihr angesagt schlichtes Design macht sie garantiert zu einem schicken Eyecatcher.

Der Korpus der Wandleuchte besteht aus chromfarbenem Metall. Der 9 cm große Spot mit einer Abdeckung aus weißem Acrylglas erzeugt ein sehr effektives, angenehmes Licht und komplettiert das exklusive Erscheinungsbild der Wandlampe.

Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die zwei Halbkreise des Spots in verschiedenen Richtungen zueinander ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Wandlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.

Das fest eingebaute LED Modul unterstreicht das besondere Lichterlebnis der Leuchte mit einer Leistung von 4 Watt, 420 Lumen sowie 3000 Kelvin in Warmweiß.

Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer modernen LED Wandleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer trendigen Wandlampe ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach extravaganten Schlafzimmerlampen oder zusätzlichen Büroleuchten sind, ist die Honsel Wandleuchte DONUT garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Wandleuchten Sie suchen und welchen Anspruch Sie an eine moderne Wandbeleuchtung haben, diese vielseitige LED Wandlampe wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Auch zu finden unter: Wandlampen, moderne Wandleuchten, Designerlampen, Wandleuchte Flur, Wandleuchten Wohnzimmer, Wandleuchte Wohnzimmer, Wandlampen Wohnzimmer
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Tiefe: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 420 Lumen = 420 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, Wandleuchte, Wandlampe, Wandleuchten, Wandlampen, schwenkbare Wandleuchte, schwenkbare Wandleuchten, schwenkbare Wandlampe, schwenkbare Wandlampen, schwenkbare Leuchte, schwenkbare LED Wandleuchte, LED Wandlampe, Honsel Wandleuchten, Honsel Wandlampen, Honsel Leuchten, Wohnraumleuchten, Wandspot, Wandspots, LED Wandspot, Wandspot LED, Wandspots LED, LED Wandspots, Wandleuchte schwenkbar, Wandleuchten schwenkbar, Wandlampe schwenkbar, Wandlampen schwenkbar, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerbeleuchtung, Honsel, Donut
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,05*
€ 21,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 15,22*
€ 21,95*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 25,20*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
4290.01.01.6000
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.