Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 15cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 15cm breit
LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 15cm breit
LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 15cm breit
LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 15cm breit
LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 15cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-30584
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30584
EAN/GTIN:
     4003694305846
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 15cm breit

Minimalismus ist alles andere als langweilig!

Die Up and Down Wandleuchte der Serie COG vereint einen modernen Look mit dem stilvollen Flair einer besonderen Oberfläche.

Die kleine, rechteckige Wandleuchte hat eine Wandausladung von 7cm und ist somit sehr flach. Der Metallkorpus in Silberfarben Antik hat eine Breite von 15cm und eine Höhe von 10cm.

Ihr gesamtes Spektrum eröffnet die Up and Down Lampe dann im eingeschalteten Zustand. Die vier fest verbauten LED Module sorgen mit einer Leistung von jeweils 2,5 Watt und 240 Lumen in Warmweiß für ein schönes Licht und machen die Wandleuchte so zu einem individuellen Lichtobjekt.

Wo und wie auch immer Sie diese Wandleuchte einsetzen möchten, sei es in Fluren und Dielen, an Treppenaufgängen oder als moderne Wohnzimmerlampe - sie verleiht Ihren Wohnräumen an jedem Ort das gewisse Extra.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber antik
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 2,5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 240 Lumen = 960 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,165 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, LED, Up, Down, Updown, and, oben, unten, innen, nach, strahlend, indirektes, Licht, fürs, die, und, Silber, Antik, Metall, Designer, kleine, moderne, minimalistische, schöne, dekorative, rechteckige, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Treppenhaus, Treppenaufgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 130,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,15*
€ 194,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,44*
€ 193,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,68*
€ 185,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,01*
€ 177,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,74*
€ 155,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
224819167
ab € 42,55*
Ähnlich
Fischer & Honsel
19272
ab € 179,72*
Ähnlich
Fischer & Honsel
51501
ab € 100,86*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30484
ab € 57,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.