Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
>
Artikel
2er SET LED Wandlampen Gold Antik, Würfel Up and Down, 12cm breit
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-305S82
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
305S82
EAN/GTIN:
4262442794749
Suchbegriffe:
Wandleuchten
Wandlampen
Wandbeleuchtung
LED
2er SET LED Wandlampen Gold Antik, Würfel Up and Down, 12cm breit
Minimalismus ist alles andere als langweilig!
Diese beiden Up and Down Wandlampen vereinen einen modernen Look mit dem stilvollen Flair einer besonderen Oberfläche.
Die kleinen, würfelförmigen Wandlampen haben eine Wandausladung von jeweils 11,5cm. Der Metallkorpus in Goldfarben Antik hat eine Breite von 12cm und eine Höhe von 10cm.
Ihr gesamtes Spektrum eröffnen die Up and Down Lampen dann im eingeschalteten Zustand. Nicht nur, dass die zwei in jeder Leuchte fest verbauten LED Module mit einer Leistung von jeweils 3 Watt und 310 Lumen in Warmweiß für ein schönes Licht sorgen, sondern auch der von 10°-120° einstellbare Lichtaustritt macht die Wandlampen zu zwei individuellen Lichtobjekten.
Ob als schöne Beleuchtung von Fluren, Dielen und Treppenaufgängen oder als moderne Wohnzimmerlampen - mit diesen attraktiven Designer Wandlampen verleihen Sie Ihren Wohnräumen das gewisse Extra.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold antik
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 11,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3 Watt)
Lichtstärke:
2 x 310 Lumen = 620 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,185 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Up
,
Down
,
Updown
,
and
,
oben
,
unten
,
innen
,
nach
,
strahlend
,
indirektes
,
Licht
,
fürs
,
die
,
und
,
Goldfarben
,
Antik
,
Metall
,
Designer
,
kleine
,
moderne
,
minimalistische
,
schöne
,
dekorative
,
eckige
,
quadratische
,
Würfel
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Wohnraumleuchten
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Diele
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Treppenhaus
,
Treppenaufgang
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,83*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 228,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 277,73*
€ 330,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 276,33*
€ 328,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 259,81*
€ 309,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 258,57*
€ 307,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 228,83*
€ 272,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er SET LED Wandlampen Silber Antik, halbrund Up and Down, 20cm breit
meineWunschleuchte
305S81
ab € 267,67*
Ähnlich
2er SET LED Wandlampen Silber Antik, rechteckig Up and Down, 10cm breit
meineWunschleuchte
305S80
ab € 265,78*
Ähnlich
2er SET LED Wandlampen Silber Antik, rechteckig Up and Down, 15cm breit
meineWunschleuchte
305S84
ab € 249,03*
Ähnlich
2er SET LED Wandlampen Silber Antik, rechteckig Up and Down, 21cm breit
meineWunschleuchte
305S78
ab € 267,39*
Ähnlich
2er SET LED Wandlampen Silber Antik, rechteckig Up and Down, 23cm breit
meineWunschleuchte
305S41
ab € 315,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen