| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-306700732 Herst.-Nr.: 306700732 EAN/GTIN: 4017807399905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Design Pendelleuchte CROSS mehrflammig in Schwarz matt & Bronze Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte moderne Decken Beleuchtung aus dem Hause TRIO Leuchten: unkonventionell, kreativ und designorientiert! Minimalistische Leuchten wie diese Pendelleuchte setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine moderne Komponente und ein stilvolles Ambiente. Ein schlichtes, geradliniges Metallgestänge in schwarz matt mit bronzefarbigen Fassungen ist alles, was man für das Pendel braucht. Richtig in Szene gesetzt wird die Hängeleuchte eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur und kann mittig über dem Esstisch oder im Eingangsbereich platziert werden. Die 7-flammige Leuchte ist 91cm breit und hat eine Abhängelänge von max. 150cm. Die sieben E27-Fassungen können mit Leuchtmitteln bestückt werden, die eine Leistung von 28W nicht überschreiten. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat und diese nicht von einem Leuchtenschirm verdeckt werden, empfehlen wir ein Filament Leuchtmittel zu verwenden. Dies lässt es harmonisch erscheinen und vervollständigt das Gesamtbild der Hängeleuchte, und lässt sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause werden. So attraktiv wie das Erscheinungsbild der Pendelleuchte aus Metall so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als hübscher Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen oder nach sonstigen Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, diese außergewöhnliche Leuchte ist vielseitig einsetzbar. * Geeignet für 7 x E27-Leuchtmittel bis max. 28W (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz - Bronze | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 91 cm, Tiefe: 45 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (7 x E27 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,67 kg | Schutzart: | IP 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, trio hängeleuchte, led hängeleuchte, hängeleuchte e27, Pendelleuchten, Designklassiker, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, Designleuchten, Designerlampen, Hängelampen, Hängeleuchten, für, über, Esstischleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmertisch, Küchentisch, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Kochinsel, Kücheninsel, Galerie, Beleuchtung, minimalistische, moderne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 68,63* | € 86,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 67,97* | € 86,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 69,57* | € 88,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 71,14* | € 90,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 86,75* | € 110,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|