Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm
Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm
Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm
Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm
Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm
Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm
Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm
Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm
Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm
Artikel-Nr.:
     1609-308300308
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     308300308
EAN/GTIN:
     4017807510645
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
trio hängeleuchte

Pendelleuchte CAMDEN Messing matt mit Stoff Lampenschirm Weiß Ø 65cm

Stilvolle und dekorative Akzente - besondere DesignklassikerPendelleuchte CAMDEN!

Wenn alle Zeichen auf Gemütlichkeit stehen, darf auch die passende Beleuchtung nicht fehlen. Schlichte Formen, kombiniert mit natürlichen Materialien, machen die Leuchte CAMDEN zu einem Garanten für ein angenehmes Wohnambiente.

Im angesagten Material-Mix aus Stoff und Metall schafft die Pendelleuchte eine zeitlose Verbindung zwischen klarer Moderne und absolutem HYGGE-Faktor. Gezielte Gemütlichkeit wird durch eine schnörkellose Beleuchtung hervorgerufen.

Das Messing matte Metall harmoniert mit dem Schirm in WEiß und schafft eine einladende, warme Atmosphäre.

Das 3 flammige Pendel ist, mit einem Durchmesser von 65cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150cm, jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder mehrere als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, sorgt die Leuchte dank des Stoffschirms für eine angenehme Lichtstimmung.

Die Pendellampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. je 60 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Weiß - Messing matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 65 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,66 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Designleuchten, Designklassiker, Lampenschirm, Stoff, Textil, Galeriebeleuchtung, Galerielampen, für, über, Esstisch, Esszimmertisch, Esstischlampen, Esszimmerleuchten, Lichtdesign, Flurlampen, den, Flur, Galerie, Ankleidezimmer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Loftlampen, Style, Landhaus, minimalistische, 1, flammig, einflammig, einflammige, Messing, matt, Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 171,86*
€ 212,55*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 173,19*
€ 214,61*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.