Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm
LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm
LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm
LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm
LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm
LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm
LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm
LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm
LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm
Artikel-Nr.:
     1609-3083LM307
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     3083LM307
EAN/GTIN:
     4260768178700
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte Silber matt mit Stoff Lampenschirm Grau Ø 65cm

Stilvolle und dekorative Akzente - besondere Designklassiker LED Pendelleuchte!

Im angesagten Material-Mix aus Stoff und Metall schafft die Pendelleuchte eine zeitlose Verbindung zwischen klarer Moderne und absolutem HYGGE-Faktor. Gezielte Gemütlichkeit wird durch eine schnörkellose Beleuchtung hervorgerufen.

Das Silber matte Metall harmoniert mit dem Schirm in Grau und schafft eine einladende, warme Atmosphäre.

Das 3 flammige Pendel ist, mit einem Durchmesser von 65cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150cm, jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder mehrere als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, sorgt die Leuchte dank des Stoffschirms für eine angenehme Lichtstimmung.

Die Pendellampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 60 Watt geeignet, sie wird mit drei dimmbaren LED Leuchtmitteln mit je 10 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Grau - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 65 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 10 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,66 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für, über, mit, Lampen-schirm, Stoff-lampe, Landhaus-Stil, 1, ein-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer-Lampen, hängend, Couchtisch, groß-e, Räume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 274,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 337,71*
€ 401,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 334,40*
€ 397,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 310,92*
€ 369,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 304,61*
€ 362,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 274,01*
€ 326,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
306500S107
ab € 45,35*
Ähnlich
meineWunschleuchte
3033LM111
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.