Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Kugeln, Ø 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Kugeln, Ø 30cm
LED Pendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Kugeln, Ø 30cm
LED Pendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Kugeln, Ø 30cm
LED Pendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Kugeln, Ø 30cm
LED Pendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Kugeln, Ø 30cm
LED Pendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Kugeln, Ø 30cm
LED Pendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Kugeln, Ø 30cm
LED Pendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Kugeln, Ø 30cm
Mehrflammige LED Kugelleuchten Innen
Artikel-Nr.:
     1609-30859LM342
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     30859LM342
EAN/GTIN:
     4260688153078
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Kugeln, Ø 30cm

Schaffen Sie eine stilvolle Atmosphäre mit dieser 3-flammigen LED Cluster Pendelleuchte.

Die glaskugelförmigen Lampenschirme aus Rauchglas verleihen der Leuchte eine elegante und moderne Note. Das rauchige Glas sorgt für eine diffuse Beleuchtung, die einen weichen und angenehmen Glanz erzeugt.

Mit einem Durchmesser von 30cm und den drei Rauchglas Kugeln bietet diese Leuchte nicht nur ausreichend Licht, sondern ist auch ein beeindruckendes Designelement für Ihren Wohnbereich.
Die 150cm lange Abhängung der Leuchte kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, indem Sie die Aufhängung variabel verkürzen oder verlängern.
So können Sie dieser stylischen Leuchte ihr ganz individuelles Erscheinungsbild verleihen.

Pendelleuchten eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Esstischen, finden aber auch in anderen Wohnbereichen ihren Einsatz.

* Die Pendelleuchte ist mit 3 x E14 Fassungen für max. 28 Watt ausgestattet und wird inkl. 4 Watt LEDs mit jeweils 470 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Produktart:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Hängelampen, Hängeleuchten, drei-flammig, 3, für, über, Esstisch, Küchentisch, hängend, Küchen-Pendelleuchten, Küchenlampen, Rauchglas, Glas-Schirm, Lampenschirm-e, Esszimmer-Leuchten, Wohnzimmer-Lampen, aus, mit, Glaskugel-n, Kugel-Lampe, Innen, Couch-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,59*
€ 119,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,00*
€ 119,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,99*
€ 115,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,96*
€ 109,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,57*
€ 93,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
302000LM342
ab € 92,75*
Ähnlich
TRIO Leuchten
3006LM342
ab € 117,79*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30073LM054
ab € 102,22*
Ähnlich
meineWunschleuchte
31063LM332
ab € 103,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.